カーブミラー

(35件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 22437643 品番 1116020602
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ポリカーボネイト製で軽量、丈夫です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途車庫の出入口、せまい道路の出入口、曲がり角、工場や構内に 仕様取付金具(Φ48.6支柱対応)付、単管パイプ(Φ48.6)にも取り付け可能 材質ポリカーボネイト 寸法(Φmm)600
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※保護フィルムを剥がしてご使用ください。
※この商品は仮設用です。公道には設置できません。

商品説明動画

【グリーンクロス】ポリカーボネートカーブミラー300 仮設用
この動画は、15人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:62

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 35
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22437643
2024-09-06
用途:
駐車場出入口の死角に設置

コスパに優れており、充分です。ミラー部も見やすく良かったです。単管パイプサイズのポール用はあまり見つからなかったので、これを見つけ購入。満足です。ミラー部の保護フィルムを剥がすのを難儀したのと、イラストのみの説明書は組み立てはなんとなく解るが、もう少しどのネジを使うか表記して欲しい。

対象商品:
22437643
2024-03-04
用途:
現場で

現場の駐車場に取り付けました、交換用で既存と同じ大きさで意外と軽く取り付けも楽でした。

対象商品:
22437652
2023-11-06
用途:
自動車車検 完成検査 他
自動車・二輪車・自転車関連業

設置のしやすさ、見やすさにたいへん満足しています。

対象商品:
22437643
2022-11-04
用途:
車両の会社出入り口の運行時
有限会社東北電気設備工事 様

改善点は思い当たらない。普通に安全に車両運行が出来ている

1人が参考にしています
対象商品:
22437643
2022-05-06
用途:
駐車場からの出入り口に
医療・福祉・介護関連業

10年以上前に設置した既存のものが壊れてしまったので購入しました。
偶然ですが既存のものと背中側のステー取付穴のピッチが同じでしたのでステー類はそのまま流用できたので、取り付けの工数はとても少なくて済みました。

1人が参考にしています
対象商品:
22437652
2022-01-22
用途:
ガレージ出入り口

ミラーが軽いのは良いのですが
外してみるとダンボール?にメッキミラー加工は
びっくりでした、
単管パイプに取付U金具が最大に締めても緩いので
タップをかけねじ山を延長しました、
付属のナットも違うタイプに交換。
無事ぐらつくこと無く 取付出来ました。
あとは耐久性ですかね?

対象商品:
22437643
2020-04-17
用途:
自宅の入り口
サービス業

ミラーの強度がやや不足感はあるが、反射効果は高く総合的に合格点である。

対象商品:
22437652
2020-02-24
用途:
自宅駐車場からの出入
その他業種

右側交差点から来る車がよく見えるようになったので、安心して発進出来る。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする