※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の トリム・トリムシール
岩田製作所の トリムシール
岩田製作所の トリムシール 長さ定尺品
4100シリーズPVC白
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(1本)
注文コード
22437713
品番
4100-W-1X16C
参考基準価格(税別)
¥24,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
芯金の切れ目をカットすると、簡単に切断できます。
適合板厚(mm)
1.2〜2.4
色
白
長さ(m)
15
タイプ
C
寸法A(mm)
6
寸法t(mm)
1.6
材質(本体)
PVC 塩化ビニール
寸法r(mm)
3
寸法B(mm)
14.5
寸法C(mm)
2.2
チューブ外径(Φmm)
11
材質(チューブ)
EPDMスポンジラバー
材質(芯金)
アルミ A3004
RoHS指令(10物質対応)
対応
基本板厚(mm)
1.6
模様
1