※代表画像

S4100-W-1X16A 4100シリーズPVC白 岩田製作所 22437783 S4100-W-1X16A 4100シリーズPVC白 岩田製作所 22437783 S4100-W-1X16A 4100シリーズPVC白 岩田製作所 22437783

4100シリーズPVC白

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1本) 注文コード 22437783 品番 S4100-W-1X16A
参考基準価格(税別)¥109,600 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

芯金の切れ目をカットすると、簡単に切断できます。

適合板厚(mm)1.2〜2.4 長さ(m)75 タイプA 寸法A(mm)6 寸法t(mm)1.6 材質(本体)PVC 塩化ビニール 寸法r(mm)3 寸法B(mm)14.5 寸法C(mm)2.2 チューブ外径(Φmm)11 材質(チューブ)EPDMスポンジラバー 材質(芯金)アルミ A3004 RoHS指令(10物質対応)対応 基本板厚(mm)1.6 模様1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トリムシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする