※代表画像

S4100-W-1X32C 4100シリーズPVC白 岩田製作所 22437817 S4100-W-1X32C 4100シリーズPVC白 岩田製作所 22437817 S4100-W-1X32C 4100シリーズPVC白 岩田製作所 22437817

4100シリーズPVC白

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1本) 注文コード 22437817 品番 S4100-W-1X32C
参考基準価格(税別)¥109,600 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

芯金の切れ目をカットすると、簡単に切断できます。

適合板厚(mm)2.4〜4.0 長さ(m)75 タイプC 寸法A(mm)7.6 寸法t(mm)3.2 材質(本体)PVC 塩化ビニール 寸法r(mm)3.8 寸法B(mm)14 寸法C(mm)2.2 チューブ外径(Φmm)11 材質(チューブ)EPDMスポンジラバー 材質(芯金)アルミ A3004 RoHS指令(10物質対応)対応 基本板厚(mm)3.2 模様1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トリムシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする