TRS2-2-L2 ラバーシール 岩田製作所 22438036

※代表画像

TRS2-2-L2 ラバーシール 岩田製作所 22438036
TRS2-2-L2 ラバーシール 岩田製作所 22438036

ラバーシール

(9件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(1本)長さ(m)2注文コード22438036品番TRS2-2-L2
参考基準価格(税別)¥5,740販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

両面テープで簡単に取り付けができるクッション材です。

長さ(m)2材質EPDM エチレンプロピレンゴム使用温度(℃)-28~+65粘着力(N/mm)20RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-09
用途: シャッター下の防水パッキンとして
製造業

中空の為、柔らかく変形して設置してくれるので、密着性が良い
シャッター下部での使用だと、地面側が起伏がある事が多いので、
このような商品は非常に合いが良い

対象商品 : 22437826
2023-08-11
用途: ハッチのパッキン
合同会社システムインテグレートアンドパートナーズ建設業・工事業

ハッチの溝に合うので購入しました。耐久性はありそうです。長さが決まっていて長尺物が購入できると良いと思います。

対象商品 : 22438422
2021-09-03
用途: 車用
有限会社 中吉硝子興業建設業・工事業

うん、間違いました。
㎝と㎜を・・・
 何かで使います。
表示は㎜です!皆さんお間違えないように!

対象商品 : 22437826
2020-11-09
用途: ドアのシール
サービス業

寸法及び形状もピッタリで、大変満足しています。今、追加の発注を検討しています。

1が参考にしています
対象商品 : 22437932
2020-04-26
用途: 入口建具指詰防止クッション材として利用
T-WORKSHOP建設業・工事業

既存と寸法が近かった為、簡単に交換が出来ました。
両面テープが貼られていたので作業がスムーズに進み助かりました。

対象商品 : 22437826
2020-03-16
用途: 開口部下の靴摺と扉の隙間解消
建設業・工事業

雨水の侵入対策で設計指示により使用しました。扱いやすい製品でした。また使用します。

2025-02-05
用途: マンション玄関扉のパッキン
その他業種

使用後の効果は有りました。少し不満と言うか不安が有ったのは実際のドアパッキン溝深さは11ミリだったのでパッキン深さは十分と判断してはめ込みましたところドアとパッキン間に隙間が生じました。建物に狂いが生じていたのですね。丁番や鍵などの寸法が少しずつズレが出ていたのでしょうか?調整しまして、溝奥までパッキンを入れずに(両面テープが溝に接着したので手間取る)取り付けてOK。余分寸法が有ったので最初にそれを使ってテストすれば良かったと反省。

対象商品 : 22437826
2019-07-05
用途:

ドアの隙間に使用しています、大変役に立っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする