※代表画像

TRE08-2-L8 ラバーエッジトリム TRE08-2 岩田製作所 22439698 TRE08-2-L8 ラバーエッジトリム TRE08-2 岩田製作所 22439698

ラバーエッジトリム TRE08-2

(5件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1本) 注文コード 22439698 品番 TRE08-2-L8
参考基準価格(税別)¥5,920 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
長さ(m)8 仕様【シーラー材】- 材質ネオプレン 適合板厚(mm)0.8 使用温度(℃)-40〜+70 方向【向き1】R20、【向き2】R20、【向き3】R10 RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(ショア A)70〜80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22439637
2024-01-24
用途:
パイプの末端処理 保護
製造業

一番条件に合った商品なので毎回使わせていただいているが、欲を言えば片側は膨らみのない薄くした商品が欲しい。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。

対象商品:
22439637
2023-10-10
用途:
引戸の隙間を塞ぐ
N45農園 様 (農・林・水産業)

引戸が風などでかってに開かないように、隙間を塞ぎ固定するために使用しています。太陽をあびる場所ですが、へたらずに使用できています。

対象商品:
22439673
2023-04-21
用途:
物置の波トタンの屋根が低くて、子供なら先端が目に当たりそうなため、使用した。
電気・ガス・熱供給・水道業

いまのところ、トタン1枚のところだけ取り付けて、瞬間接着剤で固定したが具合はよい。トタンが重なっているところは、厚みがあるので、もう少し、ギャップの広いのが必要だが、重なっているところは、トタン2枚の重なり具合で、厚みが異なるので、少し苦労しそうだが、瞬間接着剤を使用するので、なんとかなると思う。

対象商品:
22439646
2019-11-18
用途:
オープンカーの幌補修
建設業・工事業

幌の端部処理に利用。お安いので劣化したらまた利用したい。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました

対象商品:
22439628
2017-10-16
用途:
ヘルメットの淵を養生
建設業・工事業

要望に合いました。もう少し幅広い商品もあると助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トリム・トリムシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする