クラマタ産業
クラマタ産業の 防除機・噴霧器
クラマタ産業の 手動式噴霧器
充填式大型噴霧器
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
22441572
品番
充てん式大型
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
ポンプを押す手間が要りません
コンプレッサー併用型
種類
蓄圧式
タンク容量(L)
1
型式
手持式
対応溶液
薬剤/水
材質(本体)
真鍮製(錆止めリンス処理済)
材質(パッキン)
バイトン
材質(台)
プラスチック
仕様
安全弁付
質量(g)
700
寸法(Φ×mm)
97×180
商品説明動画
倉又式 噴霧器
この動画は、
9人
が参考にしています。
参考になった