※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1.5×1.5 はんだ吸取線 モノタロウ 22441588 1.5×1.5 はんだ吸取線 モノタロウ 22441588 1.5×1.5 はんだ吸取線 モノタロウ 22441588 1.5×1.5 はんだ吸取線 モノタロウ 22441588

はんだ吸取線

(301件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22441588 品番 1.5×1.5
販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

銅線織り込みなので、はんだ吸収効果抜群です。フラックス含有です。

幅(mm)1.5 全長(m)1.5 用途はんだ除去に ブリッジの除去に 仕様鉛フリー対応品 サイズ1.5mm×1.5m 質量(g)約9.7
注意
※用途以外の使用はお止めください。
※織り込み製品の為、寸法に多少の違いがございます。
※高温多湿の場所へ置いているとはんだの吸い取りが弱くなります。
※直射日光の当たらない常温の場所に保管し湿度を避けるために容器にシリカゲルを入れて密封するなどして保管して下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:483

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 301
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09221335
2026-02-20
用途:
再半田付けでの古い半田除去
運輸・通信業

何種類かのサイズを使用したが
程好いサイズで作業効率がよい
状況次第だが何種類かのサイズを用意するとBEST

対象商品:
09221335
2026-02-14
用途:
はんだ付け
教育・研究機関

よくハンダを吸い取ってくれます。
値段もほどほどで非常に助かっています。

2026-01-04
用途:
メンテナンス
製造業

加熱後直ぐに半田を吸収し、とても使いやすくお勧めです。

対象商品:
22441588
2025-12-22
用途:
ハンダ剥離
電気・ガス・熱供給・水道業

吸い取る物も購入しましたが、此方の染み込ませるタイプが最高に使いやすい、安いし言う事無し

2026-01-08
用途:
電線つなぎ
サービス業

吸い取り範囲が広い場合があるので、もう少し幅広のものがあると嬉しいです。

2025-12-21
用途:
バイク:車のレストア

車のメーターの液晶不点灯の
修理用に購入しました、
狭い所は不向きですが
まあまあ吸い取ってくれます。

2025-06-19
用途:
はんだ付け、電子機器修理、組立
サービス業

はんだ修理には定番の必需品です。使い勝手よく、作業しやすく確実にはんだを吸い取ってくれます。
銅価格も価格高騰気味ですが、消耗品ですので、価格がもう少し下がってくれると大変助かります。

2025-07-25
用途:
基盤から取り外し

これがないと基盤から取り外すのは難しい。モノタロウブランドは安いので助かります

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吸取器・リワーク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする