2.8×1.5 はんだ吸取線 モノタロウ 22441624

はんだ吸取線

(299件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 幅(mm)2.8 注文コード22441624 品番2.8×1.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

銅線織り込みなので、はんだ吸収効果抜群です。フラックス含有です。

幅(mm)2.8 全長(m)1.5 用途はんだ除去に ブリッジの除去に サイズ2.8mm×1.5m 質量(g)約11
注意
※用途以外の使用はお止めください。
※織り込み製品の為、寸法に多少の違いがございます。
※高温多湿の場所へ置いているとはんだの吸い取りが弱くなります。
※直射日光の当たらない常温の場所に保管し湿度を避けるために容器にシリカゲルを入れて密封するなどして保管して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 299
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-04
用途:
メンテナンス
製造業

加熱後直ぐに半田を吸収し、とても使いやすくお勧めです。

対象商品:
22441588
2025-12-22
用途:
ハンダ剥離
電気・ガス・熱供給・水道業

吸い取る物も購入しましたが、此方の染み込ませるタイプが最高に使いやすい、安いし言う事無し

2026-01-08
用途:
電線つなぎ
サービス業

吸い取り範囲が広い場合があるので、もう少し幅広のものがあると嬉しいです。

2025-12-21
用途:
バイク:車のレストア

車のメーターの液晶不点灯の
修理用に購入しました、
狭い所は不向きですが
まあまあ吸い取ってくれます。

2025-06-19
用途:
はんだ付け、電子機器修理、組立
サービス業

はんだ修理には定番の必需品です。使い勝手よく、作業しやすく確実にはんだを吸い取ってくれます。
銅価格も価格高騰気味ですが、消耗品ですので、価格がもう少し下がってくれると大変助かります。

2025-07-26
用途:
半田付個所の半田吸引吸い取り作業
農・林・水産業

同種類のソルダーウイっくの中で安価で有ったので頼みましたが、少しがっかり。吸い取り部の編み線密度が少なくて細い為、広げて使用しましたが、吸い取れることは出来ますが、網の使用部分が多くなり価格なりかな?と感じました。

2025-07-25
用途:
基盤から取り外し

これがないと基盤から取り外すのは難しい。モノタロウブランドは安いので助かります

2025-05-21
用途:
修理時のはんだ吸引
その他業種

フラックス含有ということで便利です!ただ修理初心者はこれより先にはんだ吸引器を買ったほうがいいかも。よほどうまくないとこれだけではスルーホールのはんだを吸い取れません。でもこれはこれで便利です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吸取器・リワーク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする