兼房
兼房の ドリル
兼房の 木工用
兼房の 木工用ビット・カッター
ストレートビット(ソリッドタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
22442762
品番
810-9440-900
参考基準価格(税別)
¥5,280
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
耐久性、切れ味に優れたストレートビットです。
軸径(Φmm)
12
全長(mm)
60
刃長(mm)
10
刃径(Φmm)
3
用途
くり抜き、外周加工
材質
超硬
刃数
2P
適合材
木質系材料
主な適合機械
トリマー・ルーター・NCルーター