兼房
兼房の ドリル
兼房の 木工用
兼房の 木工用ビット・カッター
ストレートビット(ソリッドタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
軸径(Φmm)
12
刃径(Φmm)
6
注文コード
22442805
品番
810-9474-900
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥6,560
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
この商品は
軸径・刃径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
耐久性、切れ味に優れたストレートビットです。
軸径(Φmm)
12
全長(mm)
65
刃長(mm)
15
刃径(Φmm)
6
用途
くり抜き、外周加工
材質
超硬
刃数
2P
適合材
木質系材料
主な適合機械
トリマー・ルーター・NCルーター