ストレートビット(ソリッドタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 軸径(Φmm)6 刃径(Φmm)4 注文コード22442884 品番810-9416-900
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥5,090 販売価格(税込) ¥5,597
販売価格(税別)
5,088
この商品は軸径・刃径など8種類から選べます 他の種類を見る

耐久性、切れ味に優れたストレートビットです。

軸径(Φmm)6 全長(mm)35 刃長(mm)10 刃径(Φmm)4 用途くり抜き、外周加工 材質超硬 刃数2P 適合材木質系材料 主な適合機械トリマー・ルーター・NCルーター

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自在錐の種類と安全カバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/030/
2023-03-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

木工ドリルビットの刃先の種類と研ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/woodworking_drill/
2023-03-23

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする