スケール付高倍率拡大鏡

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22444625 品番KTL-109WG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

15倍の高倍率ルーペ。
アルミプレートに0.1mm刻みのスケールが印刷されており、印刷物の検査、細かい平面物の測量に便利です。

倍率(倍)15 レンズサイズ(mm)34×34×27 用途細かな部材の細部を確認、印刷物の確認 材質(本体)ABS樹脂・アクリル 質量(g)15 種類スケールルーペ 目盛(mm)0.1目盛(測定範囲6) 材質(レンズ)硝子レンズ(白板)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:144

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22444625
2018-03-16
用途:
印刷業 見当合わせ、網点確認。

レンズ径も大きく見易い。コスパもそこそこ、
焦点距離をロックさせるリング有れば完璧。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする