コーティング施工車対応メンテナンスシャンプー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20L) 注文コード22444722 品番21-210
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

コーティング被膜に影響を与えない中性タイプのカーシャンプーです。
キメが細かく、クリーミーな泡が汚れを包み込み、ボディをやさしく洗い上げます。
低刺激で人体にやさしい天然由来のアミノ酸系界面活性剤を使用しています。また、PRTR法対象物質を含まない、環境に配慮した設計のカーシャンプーです。
ガラス系・撥水系・親水系・フッ素系・ポリマー系等、様々なコーティングに対応しています。
高濃縮50倍希釈タイプ。
洗車用フォームガンにも使用できます。

内容量(L)20 液性中性 対応ボディー色全色対応 容器バックインボックス 希釈倍率50倍 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥400 / 税込 ¥440
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:513

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーシャンプー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする