曜日別特売
- アルミ三角ひしゃく マルエー・スワン 22444792

アルミ三角ひしゃく

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1本タイプ左口注文コード22444792品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
材質アルミ、木容量(mL)約850質量(g)約310タイプ左口全長(cm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

容器・ひしゃく」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする