マルエー・スワン
アルミ三角ひしゃく
材質
アルミ、木
容量(mL)
約850
質量(g)
約310
全長(cm)
50
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22444792
-
左口
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
22444808
-
右口
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください