曜日別特売

LED付マルチルーペ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード22444862品番3R-LIGHT-04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,680

持ち歩きに最適な折り畳み拡大鏡。
スタンダードルーペだけでなくライトとしても使用可能。
自由な形に変形させて使用。

レンズ倍率約3倍レンズ径(Φmm)56付属品ストラップ(約18cm)グレー質量(g)約140外形寸法(mm)約75.5×85.5×40使用電池単4型アルカリ乾電池×3本(電池別売り)連続点灯時間約45時間材質(レンズ)アクリル

商品説明動画

LED付マルチルーペ(3R-LIGHT04)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする