※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 作業現場標識
岩田製作所の 置場表示
L型シート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(2枚)
注文コード
22446542
品番
LPL8
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥702
販売価格(税別)
¥
638
バスケットに入れる
パレット置き場などに便利なL型
色
緑
テープ幅(mm)
50
基材
PVC
粘着剤
ゴム系
タイプ
Lタイプ
テープ厚さ(mm)
1
注意
※貼り付けの際は、あらかじめ貼り付ける面の油分を取り、乾燥している状態で、15℃以上の環境下で貼り付けてください。