宮島化学工業
宮島化学工業の ロープ、ヒモ
宮島化学工業の PEひも・平テープ
smart PEレコード巻テープ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
22447644
品番
ES454
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
PPに比べて紫外線に強く、屋外での作業に最適。
鮮やかなカラーバリエーション。
太さ(Φmm)
50
長さ(m)
500
材質
ポリエチレン(PE)
色
黄
質量(g)
435