SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の コンベックス・巻尺・距離測定
SK(新潟精機)の コンベックス
SK(新潟精機)の フリー式コンベックス
KAIDANロックGuard
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22447766
品番
LCG-1950KD
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
テープ長さ(m)
5
テープ幅(mm)
19
目盛仕様
メートル目盛
種類
ロック付
目盛種別
両面
材質(テープ)
SK4
JIS規格
1級
質量(g)
270
RoHS指令(10物質対応)
対応