#180 マジック式ロール 75mm×20m ST-TOOLS 22447915

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マジック式ロール 75mm×20m

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
粒度180
内容量1巻注文コード22447915品番#180
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
用途金属、木工の研磨。家具などの素材調整。砥膜研磨。車両等の塗装研磨粒度180寸法(mm×m)75×20砥材WA(白色溶融アルミナ)基材Cw適合材金属、木工接着剤R/R(レジンオーバーレジン)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22447915
2018-11-06
用途: 木材及びFRP材の整形
自動車・二輪車・自転車関連業

平面のあて板だとまったく問題ありませんが、急激な曲げ(折り)をするとポロポロ研磨材が剥がれます。価格は安く購入しやすいですがその点のみが気になる所です。

対象商品 : 22447906
2017-09-19
用途: 木材の研磨に使用しています。
福光工房建設業・工事業

この長さ、でこの値段良いですね。今度は240番をかってみたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする