スローブローヒューズ・SBFC‐BT

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5個) 注文コード 22448073 品番 3226
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

電気回路でスイッチを入れた瞬間大きな電流が瞬間的に流れ,その電流は通常の何十倍になることがあります。そのため普通のヒューズだと切れてしまいます。このスローブローヒューズは瞬間的な電流では切れず連続の電流が流れたときに切れるようになっております。

電流(A)120 寸法D(mm)43.2 用途ヒューズ切れの交換用もしくはアフターパーツ取付時の電装品保護に 寸法H(mm)15 寸法W(mm)22.2 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本製品は自動車専用です。アフターパーツに取付の際は定期的に確認し異常があれば交換してください。水のかかる場所では錆、腐食、ショートの原因になりますので使用しないでください。交換の際は車のアンペア数、形状を確認してください。また電源はOFFにしてから作業を行ってください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:257

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22448064
2024-05-02
用途:
メンテナンス作業
安藤自動車鈑金塗装 様

何十年も交換していなく、青さびが見えるようになったので交換しました。

1人が参考にしています
対象商品:
22448064
2018-11-18
用途:
自動車配線
農・林・水産業

大変良かったです。ソケットがあればまだ良かったかと思う

対象商品:
22448046
2016-11-03
用途:
自動車のメインヒューズの交換
トータルサポートYokohata 様 (農・林・水産業)

純正品と何ら変わりなく装着出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする