スローブローヒューズ・SBFC‐CT

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5個) 注文コード 22448098 品番 3253
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

電気回路でスイッチを入れた瞬間大きな電流が瞬間的に流れ,その電流は通常の何十倍になることがあります。そのため普通のヒューズだと切れてしまいます。このスローブローヒューズは瞬間的な電流では切れず連続の電流が流れたときに切れるようになっております。

電流(A)50 用途ヒューズ切れの交換用もしくはアフターパーツ取付時の電装品保護に 寸法H(mm)15 寸法D(mm)43.3 寸法W(mm)48 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本製品は自動車専用です。アフターパーツに取付の際は定期的に確認し異常があれば交換してください。水のかかる場所では錆、腐食、ショートの原因になりますので使用しないでください。交換の際は車のアンペア数、形状を確認してください。また電源はOFFにしてから作業を行ってください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:257

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22448116
2021-10-30
用途:
自動車電装部品交換
運輸・通信業

経年変化(外からはわかりませんが…)があるだろうと思い交換。
規格品ですし問題なく利用できています。

ただ、必要なのは一つだけだったのですがパッケージは5個入りでした。
当面利用用途はないので予備としておきます。

対象商品:
22448082
2020-09-21
用途:
バッテリーの充電回路

電流回路にスローブローヒューズを使うと瞬間的に大電流が流れてもヒューズが切れることが少ない。

対象商品:
22448082
2019-06-17
用途:
作業車の元電源の入れ替え作業
建設業・工事業

大変スムーズな取引ありがとうございました!おかげで作業に支障きたす事なく出来ました!

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする