ヒューズホルダー【SBFC-BT専用】2個用

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22448177 品番3536-0000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

アフターパーツ取付時に電装品の保護のためスローブローヒューズBTタイプを使用する際の専用ホルダーです。ヒューズは2個まで可能

用途アフターパーツ取付の電装品保護 付属品ボルト4個 寸法H(mm)62 寸法D(mm)49 寸法W(mm)42 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本製品は自動車専用です。取付後は定期的に確認し異常があれば交換してください。御使用には別途端子が必要です。作業は電源をOFFにして行ってください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22448177
2024-08-04
用途:
車の配線に使用
ペイント サービス おおさわ 様

車両の電気機器増設に伴いこちらのヒューズホルダーとヒューズを購入させて頂きました。とても良い商品です。ヒューズホルダーのステー等の取り付けネジ穴があると取付けが容易になり助かります。私はインシュロックで取り付けしました。

対象商品:
22448177
2024-09-02
用途:
車の、電源増設の、部材で使用した。
建設業・工事業

2個用しかなく、、一個用、防水用もあればよかった。

対象商品:
22448177
2022-11-18
用途:
ヒュージブルリンクの変わりに
カラオケスタジオ USA 様

ヒュージブルリンクが切れたので、ブローヒューズに変更するために購入。
太い配線にも交換でき、発電、電鍵が安定しました。

対象商品:
22448177
2017-01-15
用途:
ウインチモーターのメーンヒューズに
全農京都府本部自動車課 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

場所を取らずしっかりした作りで安心して取付できました

1人が参考にしています
対象商品:
22448177
2019-02-19
用途:
車のバッ直で使用
電気・ガス・熱供給・水道業

ボンネット内に使用する為、防水性を期待して購入したがはたしてどうか。見た感じはプラスチックだけで、ゴム等の撥水素材は使用されていない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする