ヒューズホルダー【SBFC-AS専用】3個用

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22448186 品番3562-0000
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,998円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

アフターパーツ取付時に電装品の保護のためスローブローヒューズASタイプを使用する際の専用ホルダーです。ヒューズは3個まで可能

用途アフターパーツ取付の電装品保護 寸法H(mm)55 寸法D(mm)72 寸法W(mm)58.8 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本製品は自動車専用です。取付後は定期的に確認し異常があれば交換してください。御使用には別途端子が必要です。作業は電源をOFFにして行ってください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22448186
2022-09-04
用途:
クルマのメンテや修理
自動車・二輪車・自転車関連業

複数のAS型SBFをコンパクトなボックスにまとめようと思い購入。

商品説明が少ないので補足しておきます。
@左右スロットのヒューズの片側接点は写真の金色の取付金具に直結(というか一体)になっていますので、この取付金具はバッテリー等の電源に直結する仕様です。また、取付金具裏面はシールドされていませんので、取付金具はシャシー等GNDに接触しないなど、設置場所を考慮する必要があります(間違ってもこの取付金具をシャシーに取り付けてはいけません)。

Aヒューズ接続端子(平型オス、幅8.5mm型式不明)は付属しません。写真に写ってる左右スロットの片側2個のみ、@の取付金具と一体のため取り付けられていますが、中央スロットについてはこれもありません。ヒューズを3個組み込むためには、平型端子4個が別途必要です。

【改善点】端子を付属してください。AS用端子は意外に入手に苦労します。

5人が参考にしています
対象商品:
22448186
2018-07-20
用途:
アクセサリー増設の保護用

紹介してもらった平型350端子のラッチ爪部分の位置が合わず取付不可。端子爪によりハウジング内のひっかり部分が破損した。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする