スーパーシール・防水コネクター

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5個) 注文コード 22448195 品番 44.2363
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

純正コネクタとして採用されているタイコ社製の1.5スーパーシールコネクタシリーズです。コネクタを使用することで端子の脱着が簡単にでき、防水仕様ですのでエンジンルーム等での使用が可能です

モノタロウではこんなお得な商品も!
タイプオス 適合電線0.35〜2.5sq 極数2 用途ワンタッチの電線の接続 材質PA66 使用可能電力DC12V300W以下DC24V600W以下 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本製品は自動車専用です。取付後は定期的に確認し異常があれば交換してください。御使用には別途端子が必要です。作業は電源をOFFにして行ってください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:250

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22448238
2023-04-17
用途:
エンジンルームのカプラー交換(防水化)
zakki sport 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

メスカプラーはターミナルを差し込みしてから赤いロックをはめます。
オスカプラーはターミナルを差し込む前にロックプレートをカプラーのターミナル差し込み側から突いてロックを浮かしました。それからターミナルを差し込み、赤いロックを押し込み抜けないのを確認。間違えてカプラーにターミナルを差し込むした後、抜くのはロックを外すツールを作る必要があるかも。
純正風に仕上げるには必要なアイテムです。

2人が参考にしています
対象商品:
22448195
2021-10-27
用途:
車の防水コネクター
有限会社嶺岸米穀店 様

どうやっても金属端子が抜けてしまい使い物にならない。
高価な玩具でした。

6人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする