MTA
MTAの AV取付用品
MTAの 自動車用圧着端子
MTAの 自動車用カプラ
コネクター用端子
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(20個)
注文コード
22448317
品番
11.553
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
スーパーシールコネクター専用端子
タイプ
オス
適合電線
1.5〜2.5sq
用途
ワンタッチの電線の接続
材質
黄銅スズメッキ
色
黒
許容電流(A)
15〜25
使用可能電力
DC12V300W以下DC24V600W以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本製品は自動車専用です。取付後は定期的に確認し異常があれば交換してください。作業は電源をOFFにして行ってください。