コネクター用端子

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(20個) 注文コード 22448326 品番 11.554
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

スーパーシールコネクター専用端子

タイプメス 適合電線1.5〜2.5sq 用途ワンタッチの電線の接続 材質黄銅スズメッキ 許容電流(A)15〜25 使用可能電力DC12V300W以下DC24V600W以下 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本製品は自動車専用です。取付後は定期的に確認し異常があれば交換してください。作業は電源をOFFにして行ってください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:251

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22448292
2019-10-07
用途:
配線改造
その他業種

想像してたとおりで、バッチリ合いました。また、よろしくおねがいします。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする