SP-588 ミニ平型ヒューズ電源 BRIDGE[自動車用品] 22448362

ミニ平型ヒューズ電源

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 許容電流(A)5 注文コード22448362 品番SP-588
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は許容電流など5種類から選べます 他の種類を見る

ヒューズボックスのヒューズと交換して簡単に電源が取り出せます

材質 黄褐 使用可能電力DC12V25W以下DC24V50W以下 許容電流(A)5 用途電源の取り出しに
注意
※本製品は自動車専用です。取付後は定期的に確認し異常があれば交換してください。水のかかる場所では錆、腐食、ショートの原因になりますので使用しないでください。作業は電源OFFにて行ってください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33120701
2017-06-29
用途:
ETC等の電源取り出しに
ガレージ カタヤマ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

簡単に電源が取れるので取り付け時間が短縮されるので非常に便利です。

対象商品:
33120692
2013-11-28
用途:
電源取り出し

まだ使用していないので、耐久性などは分かりませんが、電源取り出しの作業時間の短縮になればと思って購入しました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電源取り出し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする