曜日別特売
NW-90B ラジオアンテナ延長コード BRIDGE[自動車用品] 22448448

ラジオアンテナ延長コード

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード22448448品番NW-90B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

ラジオアンテナコードの延長用コード

用途ラジオの延長コード材質コード/絶縁被覆:塩化ビニール 導体:電気用軟銅線ジャック/ケース:ポリプロピレン 金属部:黄銅(ニッケルメッキ)プラグ/ケース:塩化ビニール 金属部:黄銅(ニッケルメッキ)長さ(m)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本製品は自動車専用です。取付後は定期的に確認し異常があれば交換してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22448448
2024-07-14
用途: 友人から頂いたカーナビをスバルの軽トラックに取り付けた
HF電子

今まで付いていた。カーラジオのアンテナ線はラジオ直付けなので70cmほど先に
コネクタ在りなので延長ケーブルが必要だった。

対象商品 : 22448448
2017-10-14
用途: スバルサンバーの純正ラジオから社外コンポに交換
高橋自動車整備工場自動車・二輪車・自転車関連業

サンバーの純正ラジオは、もともと50CMくらいアンテナコードがついている為、乗せ換えには、アンテナコードの延長が必要になります。
余計な出費なので安く抑えたいと思い購入しました。
こちらの商品は、長さも充分だし使えます。

対象商品 : 22448448
2018-01-04
用途: ローバーミニのラジオケーブル新設に使用

コスパ、使用感とも必要十分です。良くを言えばなぜ、1.2mなのか?1.5mが良かったです。

対象商品 : 22448448
2017-07-13
用途: オーディオ交換

スバルサンバーは、純正より社外のオーディオ交換時に必要になります。安価で助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする