コードホルダーシングル

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 22448466 品番 NW-210
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

レーダー、バックカメラ等の配線の処理、固定に便利です

材質PA6 適合電線1.25〜2.0sq 長さ(mm)500 用途配線の固定に 外寸法・幅(mm)5 外寸法・高さ(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応 内寸(幅×高さ)(mm)3×2.5
注意
※貼り付ける箇所の脂分、水分、汚れを綺麗に拭き取ってください。十分な接着力がえら得られるまで24時間必要です。気温10度以下では粘着力が低下します。ドライヤ―等で温めてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-04-06
用途:
ドラレコやバックカメラ・アンテナの配線処理
有限会社亀井モーターサービス 様

シガーソケットからの配線処理やトリムが付いていない貨物などの車両での配線処理の際、クリップなどでは取付感など主張が強いですがコードホルダーは配線のみが付いている感じでスッキリとします。セット数本数が多いので利用頻度の多い方は良いですが、とても高額というわけではありませんので試してみる価値はあるかと思います。

対象商品:
22448457
2024-05-31
用途:
配線の取りまとめに使いました。
建設業・工事業

商品が届きましたありがとうございます又機会がありましたらよろしくお願いします。

対象商品:
22448457
2023-09-29
用途:
ドラレコ用

ドラレコの見える部分の配線処理が見た目を良くでき助かりました

対象商品:
22448457
2022-12-25
用途:
車内の配線処理用
自動車・二輪車・自転車関連業

配線の太さは選ぶけど手軽に配線を固定できるので便利です。貼り付け前に脱脂をしましょう。要望ですが・・・本数を1本から選べると必要な分だけ買えてありがたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
22448466
2022-12-23
用途:
ドライブレコーダー取付時
自動車・二輪車・自転車関連業

配線を隠せないガラス面などに一番見栄えが良いコードホルダーだと思います。

2020-09-30
用途:
配線処理
自動車・二輪車・自転車関連業

車内でスイッチケーブル(外径3mm)をパネルの際に這わせるために購入。
商品説明に適合電線: 1.25〜2.0sq と記載があったので、2.0sqの外径が約3mmのはずなので、購入したが、実際のホルダー溝は、約4mmあり、スカスカで何も役に立ちませんでした。
14awgの配線でちょうどですが、柔軟性があるため広がるし、かえしはほとんどないためそれ以下の配線サイズではスカスカです。
適合配線のサイズの訂正と実際のホルダーサイズを記載すべきと思います。

5人が参考にしています
対象商品:
22448457
2020-02-03
用途:
自動車の用品取り付け時

ホルダー溝の返しが小さいので、細い線だと浮き上がると思う。
裏の両面テープが黒じゃないので、ガラスとかに使うと目立つと思う。
何も無いよりは、仕上がりはとても良い。

2人が参考にしています
対象商品:
22448457
2017-12-08
用途:
ドライブレコーダー取り付け
製造業

ドライブレコーダー取付け時には、どうしても電源用の配線が目立つ為これを使用することによって、フロントガラスの隅に這わせられ配線が殆ど目立たなくなったので、非常に優れものと思う。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする