曜日別特売
BR-5000 平型端子110型カプラー&端子セット BRIDGE[自動車用品] 22448545

BR-5000 平型端子110型カプラー&端子セット BRIDGE[自動車用品] 22448545
BR-5000 平型端子110型カプラー&端子セット BRIDGE[自動車用品] 22448545

平型端子110型カプラー&端子セット

(18件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード22448545品番BR-5000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

平型端子110型端子オス・カプラー端子メスにカプラーのセットです

用途電線の接続にセット内容110型平型端子2極カプラー・3極カプラー・4極カプラー6極カプラー(オス・メス各3個)9極カプラーオス・メス各2個,平型端子110型オス・カプラー端子メス(各100)寸法H(mm)30寸法D(mm)150寸法W(mm)180
注意
※本製品は自動車専用です。取付後は定期的に確認し異常があれば交換してください。水のかかる場所では錆、腐食、ショートの原因になりますので使用しないでください。作業は電源OFFにて行ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22448545
2020-11-25
用途: 配線の接続に
その他業種

値段も安く品質にも問題無い商品です。端子の数も多くて失敗しても安心です。

1が参考にしています
対象商品 : 22448545
2020-02-13
用途: バイクの修理、改造用
製造業

値段も安く、品質も特に問題なし。急に必要になった時でも安心。端子が多い目に入っているのでありがたい

1が参考にしています
対象商品 : 22448545
2020-10-12
用途: バイク配線加工に
製造業

コストパフォーマンス最高です、趣味で使用するには満足出来ています。

対象商品 : 22448545
2019-07-18
用途: 配線作業

複数種類のコネクタが用意されており、急に必要な時に便利です。

対象商品 : 22448545
2018-02-19
用途: 自動車の配線作業

カプラーの種類が多く助かるのですが、6極、9極はあまり使わないので2極~4極のカプラーの個数を増やし他商品が有ればもっと助かります。
端子もセットでこの価格は非常に安いと思います。

3が参考にしています
2018-02-16
用途: バイクのメンテナンス
有限会社ホーリン運輸・通信業

純正のハーネスとコネクターがぴったりでした。規格品なら、いいのですが、純正で特殊なコネクターも指定のバイクのパーツとして販売してくれたら助かります。

対象商品 : 22448545
2018-01-11
用途: 自動車修理,DIY

中身は住友さんの正規品のようです
問題なく使えてます

3が参考にしています
対象商品 : 22448545
2017-08-24
用途: 配線加工時
製造業

ごく普通に使用可能です。カプラーはスリーエムの物ですので弱いとかはありません。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする