OBDUカプラー・コネクター16極オス

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22448572 品番6098-1875
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

OBDU規格オスコネクター、OBDUタイプ診断用車両コネクターに接続可能です

タイプオス 用途OBDUからの情報の取り出しに 材質PA66 赤茶 寸法H(mm)24.4 寸法D(mm)33 寸法W(mm)49.5 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本製品は自動車専用です。取付後は定期的に確認し異常があれば交換してください。御使用には別途端子が必要です。作業は電源をOFFにして行ってください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:256

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22448572
2020-11-17
用途:
実験用に購入しました。
よんプロMotorz 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ダイハツミラバン(L700V)とは相性が悪いのか何も出来ませんでした。

対象商品:
22448572
2019-06-14
用途:
通信確認
建設業・工事業

他メーカー相手コネクタ(メス)との相性も良く使い勝手良好です。

1人が参考にしています
対象商品:
22448572
2019-01-14
用途:
軽トラックの回転信号取り出し
安岡車体製作所 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

回転計を付ける為、信号線取り出しが、簡単に結線・取り出しが出来て便利だと思いました。必要無くなれば、外せば良いだけで純正配線をそのままに維持できます。

2人が参考にしています
対象商品:
22448572
2018-11-24
用途:
バッテリ交換または充電時のバックアップ電源
小松自動車興業株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

配線側(裏側)の脱着ができる保護カバーが有れば大変良いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする