住友電装
住友電装の AV取付用品
住友電装の 自動車用圧着端子
住友電装の 自動車用カプラ
コネクター端子オス
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(16個)
注文コード
22448597
品番
8100-1867
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
OBDUオスコネクター専用端子
タイプ
オス
適合電線
0.75〜1.25sq
用途
OBDUからの情報の取り出しに
材質
黄銅スズメッキ
許容電流(A)
10〜15
使用可能電力
DC12V140以下DC24V280W以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本製品は自動車専用です。取付後は定期的に確認し異常があれば交換してください。御使用には別途端子が必要です。作業は電源をOFFにして行ってください。