曜日別特売
- クレモナSトラックロープ まつうら工業 22449087

- クレモナSトラックロープ まつうら工業 22449087
- クレモナSトラックロープ まつうら工業 22449087

クレモナSトラックロープ

(41件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
太さ(Φmm)16
長さ(m)20
内容量1本注文コード22449087品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

(株)クラレの素材を使用した日本製。強度・耐候性に優れ、スリップしにくく扱いやすいクレモナSロープ、トラック仕様 両端リング加工付

用途トラックの荷締めや、農園芸作業ロープや荷役作業にも。屋外用途にも最適です。長さ(m)20太さ(Φmm)16質量(kg)3材質クレモナS(ビニロン+ポリエステル混紡)仕様両端リング(輪)加工切断荷重(kN)約23.54
注意
※使用荷重目安は、切断荷重の1/5~1/10を推奨しています。(使用環境や年数により変化します)
※古くなったり、キズが付いたりよじれ(キンク)がある場合は使用を避けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:41
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19327482
2023-09-28
用途: 荷物の固定用
その他業種

前のロープが20年使用していたことから、買い換えです。
クレモナロープは丈夫で、使いやすく耐久性もあり、とても重宝しています。

対象商品 : 19327473
2023-11-21
用途: 軽トラ常備用
その他業種

柔らかく取り回しが良い印象です
荷物の固定に使いやすそうです

1が参考にしています
対象商品 : 19327464
2023-09-05
用途: トラックシート用として
運輸・通信業

ちょっとした荷締め様に購入、2t車なので長すぎず太すぎず丁度いい感じです。

対象商品 : 19327498
2023-05-04
用途: トラック用
東洋建築センター株式会社

やはり日本製だけあって手に馴染むしやわらかい。締めやすくよく締まります。

1が参考にしています
対象商品 : 22449078
2023-06-15
用途: 捕縛や引き出し牽引など多用途に
有限会社 柴藤自動車

質感が程よく柔らかく結束がしやすいです。
強度的にも問題ありません。

対象商品 : 19327498
2023-01-23
用途: トラックの荷物の縛り。
松永

しなやかで手に馴染み易い、トラックの積荷の縛り、取り回しが楽に出来ました。

対象商品 : 19327464
2022-06-11
用途: 荷積み作業

12mmと迷いましたが、9mmで正解でした。重量物を縛るには12mmの方がいいかもしれませんが、通常使用では、取り回しがいいので9mm・10メートルがいいですね。

3が参考にしています
対象商品 : 19327464
2022-07-19
用途: トラックの荷くくりに使用
ADACHI・EDS

今まで、頂き物のせいもあったのですがPPロープを使っていたのですが、クレモナに替えました、手触りも良く使い良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トラックロープの結び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/track_rope/
2022-11-11

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする