3280-10F ACクランプメーター HIOKI(日置電機) 22449184 3280-10F ACクランプメーター HIOKI(日置電機) 22449184 3280-10F ACクランプメーター HIOKI(日置電機) 22449184 3280-10F ACクランプメーター HIOKI(日置電機) 22449184 3280-10F ACクランプメーター HIOKI(日置電機) 22449184 3280-10F ACクランプメーター HIOKI(日置電機) 22449184

ACクランプメーター

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード22449184 品番3280-10F
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

基本波成分に近い指示値の平均値整流型
-25℃〜65℃と広い使用温度範囲
CT6280を接続することで太い配線やダブル配線、4199Aの大電流測定に対応
1mの落下に耐えるドロッププルーフ。

交流電圧(V)4.199〜600V、4レンジ (45〜500Hz、平均値整流)(基本確度:45-66Hz:±1.8%rdg.±7dgt.) 交流電流(A)41.99〜1000A、3レンジ (平均値整流)(基本確度:50-60Hz:±1.5%rdg. ±5dgt.) 電源コイン形リチウム電池(CR2032)×1 クランプ径(Φmm)33以下 抵抗(Ω)419.9〜41.99M、6レンジ(基本確度:±2%rdg.±4dgt.) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)57×175×16 質量(g)100 付属品携帯用ケース9398×1、テストリードL9208×1、リチウム電池CR2032×1、取扱説明書×1 トラスコ品番818-9997 直流電圧(V)419.9m〜600、5レンジ(基本確度:±1%rdg.±3dgt.) 表示LCD、max 4199dgt 連続使用時間(時間)120 機能データホールド、オートパワーセーブ、ドロッププルーフ: コンクリート上1mの落下に耐える 表示更新レート400ms 防塵防水性能IP40 導通(Ω)50±40以下でブザー音 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。

商品説明動画

3280シリーズ ACクランプメーター 使い方: 機能と測定方法のご紹介
この動画は、28人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:327

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22449184
2024-04-15
用途:
リフォームで電気工事
ウッド、クラフト、学 電気工事部 様 (建設業・工事業)

リフォームで電気工事をする時に念の為に電流を計測する時にしようするのですが日置さんの計測器はとにかくコンパクトで重宝してます!

対象商品:
22449184
2021-12-22
用途:
電気工事作業用
日興電気株式会社 様 (建設業・工事業)

前回も、購入済みで大変使いやすいので再度購入して部下に渡しました。

1人が参考にしています
対象商品:
22449184
2022-02-16
用途:
工場の電気設備
株式会社やまこう 様 (製造業)

この度は、早い配送に満足すると共に表示も見やすくて満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
22449184
2020-12-12
用途:
日曜DIY 自動車バッテリーの保守

小型軽量で専門メーカ日置は測定精度と信頼度があります

1人が参考にしています
対象商品:
22449184
2020-04-14
用途:
機械メンテナンス
建設業・工事業

1台で電流、電圧、抵抗が測定でき便利。
カテゴリーレベルも納得。

対象商品:
22449184
2018-06-22
用途:
溶接電流の測定
教育・研究機関

被覆アーク溶接時の電流を図るために購入したが、機能は十分だった。他社のものに比べ値段が安いので、助かった。

対象商品:
22449184
2017-10-03
用途:
車両・機器メンテ時
製造業

車両電圧を測ったりする時に使用しています。
とても分かりやすく簡単に使えるので長保しています。

1人が参考にしています
対象商品:
22449184
2017-09-20
用途:
機械のメンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業

使いやすくお手頃。薄くて場所も取らない。5年近く使ってもトラブルなし。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする