AC/DCカレントセンサ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 クランプ径(Φmm)33 定格電圧(V)AC/DC 600 (CAT IV)、AC/DC 1000(CAT III)(対地間最大) 注文コード22449263 品番CT7636
参考基準価格(税別)¥41,800 販売価格(税込) ¥45,078
販売価格(税別)
40,980
この商品はクランプ径・定格電圧など6種類から選べます 他の種類を見る

温度変化のない場所での短期測定に
ディスプレイユニットにより現場で測定値の確認ができます
メモハイ、ロガーへ用途に合わせて4つの出力 (ディスプレイユニットと併用)。波形出力、実効値出力、ピーク出力、周波数出力。

防塵防水性能
ジョー・バリア:IP50(ジョー閉時)
手持ち部:IP54(絶縁導体測定時のみ、濡れた状態で測定は行わない)
クランプ径(Φmm)33 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×160×34 質量(g)320 幅(mm)64 奥行(mm)34 高さ(mm)160 仕様●出力レート:1mV/A●出力コネクタ:HIOKI PL14 使用温度範囲(℃)-25〜65 定格電圧(V)AC/DC 600 (CAT IV)、AC/DC 1000(CAT III)(対地間最大) ケーブル長(m)2.5 周波数帯域(kHz)DC〜10(-3dB) 測定電流AC/DC600A アズワン品番64-4013-40 RoHS指令(10物質対応)対応 位相確度±1.8 deg. (DC < f ≦ 66 Hz) 最大ピーク電流(A)900
注意
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22449263
2024-02-14
用途:
客先での現場測定や社内での器機実験など
菊水電子工業株式会社 様 (製造業)

精密機器を考慮した梱包も丁寧で、好感が持てました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする