ELPA
ELPAの 電球
ELPAの 電球型蛍光灯
ELPAの A型蛍光灯
ボール球形蛍光ランプ 40W形
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22449437
品番
EFG10EL/8-G042H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥928
販売価格(税別)
¥
844
バスケットに入れる
定格寿命 約6000時間の長寿命(白熱電球40W形比)
電気代約80%カット!(白熱電球40W形比)
電球の種類
蛍光ランプ
電球形状
ボール球形
定格消費電力(W)
8
光色
3波長形電球色
質量(g)
135
タイプ
屋内用
電源(V)
100、50/60Hz共用
外径×全長(mm)
95×128
全光束(Lm)
485
定格寿命(時間)
6000
定格入力電流(mA)
130