ELPA
ELPAの 電球
ELPAの 電球型蛍光灯
ELPAの A型蛍光灯
ボール球形蛍光ランプ 100W形
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22449464
品番
EFG25ED/21-G101H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,774
販売価格(税別)
¥
1,613
バスケットに入れる
定格寿命 約6000時間の長寿命(白熱電球40W形比)
電気代約75%カット!(白熱電球40W形比)
電球の種類
蛍光ランプ
電球形状
ボール球形
定格消費電力(W)
21
光色
3波長形昼光色
質量(g)
150
タイプ
屋内用
電源(V)
100、50/60Hz共用
外径×全長(mm)
95×128
全光束(Lm)
1230
定格寿命(時間)
6000
定格入力電流(mA)
330