ELPA
ELPAの 電球
ELPAの 電球型蛍光灯
ELPAの A型蛍光灯
電球形蛍光ランプ 40W形
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22449498
品番
EFA10EL/7-A042H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
定格寿命 約6000時間の長寿命(白熱電球40W形比)
電気代約80%カット!(白熱電球40W形比)
電球の種類
蛍光ランプ
定格消費電力(W)
7
光色
3波長形電球色
質量(g)
70
タイプ
屋内用
電源(V)
100、50/60Hz共用
外径×全長(mm)
55×116
全光束(Lm)
440
定格寿命(時間)
6000
定格入力電流(mA)
130