電球形蛍光ランプ 60W形

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22449507 品番 EFA15ED/11-A061H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥856
販売価格(税別)
778

定格寿命 約6000時間の長寿命(白熱電球40W形比)
電気代約80%カット!(白熱電球40W形比)

口金E26 質量(g)72 タイプ屋内用 電源(V)100、50/60Hz共用 外径×全長(mm)55×116 定格消費電力(W)11 全光束(Lm)700 定格寿命(時間)6000 光色3波長形昼光色 定格入力電流(mA)180 電球の種類蛍光ランプ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:121

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22449507
2019-03-14
用途:
照明器具整備点検調整時
有限会社 大栄電機 様

省エネの製品で、安心と安全、信頼のおける製品です。

対象商品:
22449507
2018-12-19
用途:
手洗い場の照明

最近、作業終了時はもう真っ暗になってしまうので、手や顔を洗うのにとても明るくて助かります。

対象商品:
22449516
2018-06-21
用途:
風呂場の照明
製造業

以前はT社の電球でしが、安価だったので試しに使ってみました。明るさ、値段ともに満足しています。次はケースで購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電球型蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする