※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フリーホルソー(深型)バッグ付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22449717 品番FH-125FB
参考基準価格(税別)¥52,100 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

ホルソーバッグにはノートや小物も入れれるポケット等も付いています。
ダウンライトの穴あけ等、天井材(石膏ボード)の穴あけに最適です。
耐火壁、遮音壁にも対応できる切り込み深さ45mmです。
小型軽量で取り回しがしやすく、カバー外形が小さいので隅角の作業もラクに行えます。
深さ調整にロック機構が付いているので作業中に目盛りがズレることがありません。
壁面開口作業時の切粉の落下を防止し、収集できるダストカバー付き。

シャンク径(Φmm)10 適合材石膏ボード 付属品ダストカバー、替刃(深型)×2枚、掃除用ハケ、FHスパナ付 切削径(Φmm)47〜125 切削対象材石こうボード(45mmまで) センタードリル径(Φmm)6
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品説明動画

フリーホルソー(深型) FH-125F(未来工業)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自由錐」にはこんなカテゴリがあります

シェアする