EK-60 エマージェンシーキット タイムケミカル 22450042

EK-60 エマージェンシーキット タイムケミカル 22450042
EK-60 エマージェンシーキット タイムケミカル 22450042
EK-60 エマージェンシーキット タイムケミカル 22450042
EK-60 エマージェンシーキット タイムケミカル 22450042

エマージェンシーキット

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1セットセット内容オイルドライソックスG-4(2本)、オイルドライソックスG-3(4本)、オイルドライピローP-20(10個)、オイルドライシートSMM(40枚)、オイルドライG-100EK(2.3kg)、オイルドライワイプスODW-400(50枚)、マーキレイ#210(1L)、エポパテEPY-1(120g×2本)、ゴム手袋(1双)、ブーツカバー(1足)、保護メガネ(1個)、ゴミ袋(止め具入)(5枚)注文コード22450042品番EK-60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥210,000

緊急時の油液の流出、液漏れに素早く対応できる便利さをセット。

用途
オイルドライソックスG-4:ソックス状油液吸着パック
オイルドライソックスG-3:ソックス状油液吸着パック
オイルドライピローP-20:マクラ状油液吸着パック
オイルドライシートSMM:シート状油液吸着材
オイルドライG-100EK:粒状油吸着材
オイルドライワイプスODW-400:ペーパーウエス
マーキレイ#210:水溶性洗浄剤
エポパテEPY-1:亀裂・穴処理用
寸法(mm)
オイルドライソックスG-4:直径66×長さ2900
オイルドライソックスG-3:直径66×長さ1000
オイルドライピローP-20:200×200
オイルドライシートSMM:190×240
オイルドライワイプスODW-400:320×320
吸着量
オイルドライソックスG-4:7.5L×2本
オイルドライソックスG-3:2.6L×4本
オイルドライピローP-20:1.5L×10個
オイルドライシートSMM:0.5L×40枚
オイルドライG-100EK:2.3L
オイルドライワイプスODW-400:0.066L×50枚
対応オイル仕様ISO 14000S対応品セット内容オイルドライソックスG-4(2本)、オイルドライソックスG-3(4本)、オイルドライピローP-20(10個)、オイルドライシートSMM(40枚)、オイルドライG-100EK(2.3kg)、オイルドライワイプスODW-400(50枚)、マーキレイ#210(1L)、エポパテEPY-1(120g×2本)、ゴム手袋(1双)、ブーツカバー(1足)、保護メガネ(1個)、ゴミ袋(止め具入)(5枚)タイプ応急用油液処理セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※吸着量はA重油を基準としています。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする