エマージェンシーキット

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 地域運賃 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード22450085 品番CSS-451
参考基準価格(税別)¥61,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

緊急時の油液の流出、液漏れに素早く対応できる便利さをセット。

用途
ケミカルソックスG-3C:ソックス状油液吸着パック(ケミカルタイプ)
ケミカルピローP-20C:マクラ状油液吸着材(ケミカルタイプ)
ケミカルシートSMS-C:シート状油液吸着材(ケミカルタイプ
オイルドライG-100EK:粒状油吸着材
ケミカルワイプスCW-400:ペーパーウエス(ケミカルタイプ)
ゴミ袋(止め具入):使用済み用品回収用
寸法(mm)
ケミカルソックスG-3C:直径66×長さ1000
ケミカルピローP-20C:200×200
ケミカルシートSMS-C:190×240
ケミカルワイプスCW-400:320×320
吸着量
ケミカルソックスG-3C:2.5L×8本
ケミカルピローP-20C:1.3L×10個
ケミカルシートSMS-C:0.5L×40枚
オイルドライG-100EK:0.5L×2.3kg
ケミカルワイプスCW-400:0.037L×50枚
対応オイル 仕様ISO 14000S対応品 セット内容ケミカルソックスG-3C(4本)、ケミカルピローP-20C(10個)、ケミカルシートSMS-C(40枚)、オイルドライG-100EK(2.3kg)、ケミカルワイプスCW-400(50枚)、ゴミ袋(止め具入)(5枚) タイプCS-45詰替用セット RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※吸着量は水を基準としています。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする