超硬フラットドリル ロングシャンク 2Dタイプ ADFLS-2D

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)4.6 注文コード22452018 品番ADFLS-2D 4.6
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398
この商品はドリル径など78種類から選べます 他の種類を見る
ドリル径(Φmm)4.6 溝長(mm)21 全長(mm)100 シャンク径(Φmm)6 首下長l2(mm)46 材質超硬合金 表面処理EgiAsコーティング ねじれ角(°)約20 適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:〇、中炭素鋼:〇、高炭素鋼:〇、合金鋼:〇、調質鋼(〜45HRC):〇、鋳鉄:〇、ダクタイル鋳鉄:〇、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇 直径許容差h8 形状図番1

商品説明動画

【超硬フラットドリル】ADF 製品動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする