TD409WH ガラスにつくタイマー TD409 タニタ 22452517 TD409WH ガラスにつくタイマー TD409 タニタ 22452517 TD409WH ガラスにつくタイマー TD409 タニタ 22452517

ガラスにつくタイマー TD409

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 22452517 品番 TD409WH
参考基準価格(税別)¥2,180 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

マグネットでは付かない、ガラスにも付けられるタイマー。
特殊な吸盤を使用し、凹凸がなく乾燥した平らでなめらかな面(ガラス、金属、タイルなど)に貼り付けることができます。
本体厚さ9mmの超薄型設計。

設定時間最大99分59秒/最小1秒 付属品お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個) 材質(本体)ABS、(レンズ)PMMA 寸法(mm)幅100×高さ70×奥行10 ホワイト 測定範囲1秒〜99分59秒 材質(本体)ABS、PMMA 質量(g)56(電池含む) 電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個 電源DC3V(CR2032コイン形リチウム電池×1個) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×9×70 表示形式デジタル 保証期間1年 最大設定時間99分59秒 設置方法吸盤 電池寿命約1年(1日最大4回アラームをした場合) アラーム警鳴時間(秒)約30 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅100×高さ70×奥行10 音色ブザー音(設定時の音あり) 音量(dB)70以上 カウントダウン機能
注意
※海外への転売は行わないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする