※代表画像

587001 モコモコダブルステッチハンドルカバーAタイプ JET INOUE(ジェットイノウエ) 22452632 587001 モコモコダブルステッチハンドルカバーAタイプ JET INOUE(ジェットイノウエ) 22452632 587001 モコモコダブルステッチハンドルカバーAタイプ JET INOUE(ジェットイノウエ) 22452632 587001 モコモコダブルステッチハンドルカバーAタイプ JET INOUE(ジェットイノウエ) 22452632

モコモコダブルステッチハンドルカバーAタイプ

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ホワイト 注文コード22452632 品番587001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,800
この商品は色・内容量など52種類から選べます 他の種類を見る

究極の立体感と光沢。適度な太さと手になじむソフトな握り心地、確実な操作性を高次元でバランスさせました。

サイズ2HL-B ホワイト 用途内装パーツ 材質PVC/ゴム 幅(mm)58 適合車種いすゞ4tフォワード320/342(H6.2〜H19.6)、いすゞ大型ギガ(H6.12〜H19.4)、いすゞ大型NEWギガ(H19.5〜)、ふそう4tフルコンファイター(H4.8〜H11.3)、ふそう大型スーパーグレート(H8.6〜H12.1)、日野4tクルージングレンジャー(H1.8〜H6.10)、UD大型ビッグサム(H2.1〜H12.1)、日野大型プロフィア(H4.7〜H15.10) 適合ハンドル径(Φmm)480
注意
※車種、年式、グレードによってはハンドル外径が異なる車両もありますので、必ずハンドル外径を計測しサイズの確認をしてください。※ステアリングスイッチ付車はカバーがボタンに被らないようご注意下さい。

商品説明動画

ハンドルカバーの取付け方
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:128

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-03
用途:
トラックのハンドル装着
運輸・通信業

前回注文後、同サイズを再購入注文するたびに、
必要なサイズが欠品取扱い終了となっています。
その後、同サイズの代替品も用意されないのに
不満を覚えます。代替品の用意を確実にしてほしいです。

1人が参考にしています
対象商品:
22452885
2025-05-18
用途:
トラック用
その他業種

商品自体は良かったのですが
糸のほつれ?が目立ち残念でした。

対象商品:
22452937
2022-07-29
用途:
トラックの運転
その他業種

さすがジェットイノウエの商品だと思います。他社商品と比べると一目瞭然で縫製技術や手触り感ジェットの商品をお勧めします。

対象商品:
22453016
2021-11-18
用途:
トラック運転時
合資会社 森脇製材所 様 (卸売・小売業)

ハンドルの握り具合や取り回しなど使用感が、抜群です。
次も、使いたいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
22452946
2021-03-28
用途:
運転じ
建設業・工事業

ハンドルがかなり太くなりました。
テカテカして、派手な感じになりました。

1人が参考にしています
対象商品:
22452693
2020-04-19
用途:
トラックのハンドルカバーとして使用
運輸・通信業

手触りも良く満足しています。ハンドルが太いと運転が楽に感じます。

対象商品:
22452648
2020-01-07
用途:
トレーラーの運転
運輸・通信業

前回はロイヤルブラックの細巻きを注文したのですがステッチが数カ所ほどけてて返品しましたが、今回は大丈夫でした。太巻きのブラックでロイヤルブラックのような上品さはありませんが、エナメル質のツヤツヤブラックの極太なのでとても男らしい感じです。光の加減で色を楽しむのはロイヤルブラックだと思いました。こちらのブラックはよくあるブラックで取り付けてる人が沢山いるのであまり目立ちません。
でも太いので握りやすく滑りません。バックもハンドルが遅れること無く完璧です。モコモコしてるので癒されます。長持ちしてほしいです。

対象商品:
22452702
2019-12-22
用途:
運転業務に使用
運輸・通信業

質感もよく大変満足の商品です。

また次回にもこの商品を購入したいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする