曜日別特売
586575 モコモコダブルステッチハンドルカバー富士 JET INOUE(ジェットイノウエ) 22453077

モコモコダブルステッチハンドルカバー富士

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個
パープル
サイズ2HL-B
内容量1個注文コード22453077品番586575
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,600

究極の立体感と光沢。適度な太さと手になじむソフトな握り心地、確実な操作性を高次元でバランスさせました。

用途
内装パーツ
サイズ2HL-B適合ハンドル径(Φmm)480パープル材質PVC/ゴム幅(mm)約46適合車種いすゞ4tフォワード320/342(H6.2~H19.6)、いすゞ大型ギガ(H6.12~H19.4)、いすゞ大型NEWギガ(H19.5~)※一部2L-B、ふそう4tフルコンファイター(H4.8~H11.3)、ふそう大型スーパーグレート(H8.6~H12.1)、日野4tクルージングレンジャー(H1.8~H6.10)、UD大型ビックサム(H2.1~H12.1)、日野大型プロフィア(H4.7~H15.10)
注意
※車種、年式、グレードによってはハンドル外径が異なる車両もありますので、必ずハンドル外径を計測しサイズの確認をしてください。※ステアリングスイッチ付車はカバーがボタンに被らないようご注意下さい。

商品説明動画

ハンドルカバーの取付け方
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする