サイズ2HL-B
適合ハンドル径(Φmm)480
色ブラック艶ナシ
用途内装パーツ
材質PVC/ゴム
幅(mm)約46
適合車種いすゞ4tフォワード320/342(H6.2〜H19.6)、いすゞ大型ギガ(H6.12〜H19.4)、いすゞ大型NEWギガ(H19.5〜)※一部2L-B、ふそう4tフルコンファイター(H4.8〜H11.3)、ふそう大型スーパーグレート(H8.6〜H12.1)、日野4tクルージングレンジャー(H1.8〜H6.10)、UD大型ビックサム(H2.1〜H12.1)、日野大型プロフィア(H4.7〜H15.10)