586580 モコモコダブルステッチハンドルカバー富士 JET INOUE(ジェットイノウエ) 22453104

※代表画像

586580 モコモコダブルステッチハンドルカバー富士 JET INOUE(ジェットイノウエ) 22453104
586580 モコモコダブルステッチハンドルカバー富士 JET INOUE(ジェットイノウエ) 22453104
586580 モコモコダブルステッチハンドルカバー富士 JET INOUE(ジェットイノウエ) 22453104
586580 モコモコダブルステッチハンドルカバー富士 JET INOUE(ジェットイノウエ) 22453104
586580 モコモコダブルステッチハンドルカバー富士 JET INOUE(ジェットイノウエ) 22453104

モコモコダブルステッチハンドルカバー富士

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個
黒/赤糸
サイズ2HL-B
内容量1個注文コード22453104品番586580
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

究極の立体感と光沢。適度な太さと手になじむソフトな握り心地、確実な操作性を高次元でバランスさせました。

用途
内装パーツ
サイズ2HL-B適合ハンドル径(Φmm)480黒/赤糸材質PVC/ゴム幅(mm)約46適合車種いすゞ4tフォワード320/342(H6.2~H19.6)、いすゞ大型ギガ(H6.12~H19.4)、いすゞ大型NEWギガ(H19.5~)※一部2L-B、ふそう4tフルコンファイター(H4.8~H11.3)、ふそう大型スーパーグレート(H8.6~H12.1)、日野4tクルージングレンジャー(H1.8~H6.10)、UD大型ビックサム(H2.1~H12.1)、日野大型プロフィア(H4.7~H15.10)
関連資料:適合表(1.76MB)
注意
※車種、年式、グレードによってはハンドル外径が異なる車両もありますので、必ずハンドル外径を計測しサイズの確認をしてください。※ステアリングスイッチ付車はカバーがボタンに被らないようご注意下さい。

商品説明動画

ハンドルカバーの取付け方
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする